Udvendig ringslibeskive 300x25x127 mm form 1 89A602K5AV217/50

Art.-nr.: 44866
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44866
EAN/GTIN 9003170448666
Producentnummer 44866
L-nummer L50140 632

Betegnelse

Beskrivelse:

Udvendig cylindrisk slibning er en af de mest almindeligt anvendte slibeprocesser i mange industrier. For eksempel fremstilles knastaksler, krumtapaksler og gearaksler i bilindustrien for at opfylde de højeste krav og krav. Anvendelse af fin korund, især til ulegeret og lavlegeret stål. Skivens hårdhed og struktur er relevante for slibesuccesen og er optimalt tilpasset til brug på ulegeret og lavlegeret stål. I vores sortiment findes også skiver til skrå rilleslibning.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 89 A 602 K5A V217 /50
  • Mål (D x D x H): 300 x 25 x 127 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Hul: 127 mm
  • Materialets egnethed: Stål

Fordel:

  • Skrå rille slibning er mulig
  • Øget forventet levetid
  • Øget værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Især til udvendig cylindrisk slibning af ulegeret og lavlegeret stål