Zunanji cilindrični brusilni kolut 300x25x127 mm oblika 1 89A602K5AV217/50

Št. art.: 44866
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44866
EAN/GTIN 9003170448666
Številka proizvajalca 44866
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Zunanje cilindrično brušenje je eden najpogosteje uporabljenih postopkov brušenja v številnih industrijskih panogah. V avtomobilski industriji se na primer izdelujejo odmične in ročične gredi ter gredi zobnikov, ki izpolnjujejo najvišje zahteve in zahteve. Uporaba aluminijevega oksida, zlasti za nelegirana in nizko legirana jekla. Trdota in struktura diska sta pomembni za uspešnost brušenja in sta optimizirani za uporabo na nelegiranih in nizko legiranih jeklih. Naša ponudba vključuje tudi diske za kotno potopno brušenje.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specifikacija : 89A 602 K5A V217 /50
  • Dimenzije (D x D x V): 300 x 25 x 127 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Možnost kotnega potopnega brušenja
  • Daljša pričakovana življenjska doba
  • Daljša življenjska doba orodja

Uporaba:

  • Predvsem za zunanje valjasto brušenje nelegiranih in nizko legiranih jekel