Brusný kotouč na kulato 300x25x127 mm typ 1 89A602K5AV217/50

Artiklové číslo: 44866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44866
EAN / GTIN 9003170448666
Číslo výrobce 44866
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vnější broušení na kulato je jedním z nejčastěji používaných procesů broušení v mnoha průmyslových odvětvích. Například v automobilovém průmyslu se vyrábějí vačkové a klikové hřídele a hřídele převodovek, které splňují nejvyšší nároky a požadavky. Použití oxidu hlinitého zejména pro nelegované a nízkolegované oceli. Tvrdost a struktura kotouče jsou důležité pro úspěšnost broušení a jsou optimalizovány pro použití na nelegované a nízkolegované oceli. Náš sortiment zahrnuje také kotouče pro úhlové ponorné broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 89A 602 K5A V217 /50
  • Rozměry (D x H x V): 300 x 25 x 127 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Možnost úhlového ponorného broušení
  • Delší životnost
  • Prodloužená životnost

Použití:

  • Zejména pro vnější válcové broušení nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku