TYROLIT ocílka keramická vazba 45x13x100 mm 89A SUPER T3A1200

Č. pol.: 28466
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 28466
EAN/GTIN 9003170284660
Číslo výrobcu 28466
Číslo L L50140 1038

Popis

Popis:

Brusné kameny TYROLIT se používají především pro broušení a odlupování nožů a nůžek. Proto jsou ideální pro všechny zahradní a dřevěné nástroje. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete vybrat svůj nástroj individuálně.
Díky různým velikostem zrnitosti si můžete nástroj vybrat individuálně.

Charakteristika:

Specifikace: 89ASUPER T3
Rozměry: BxCxL
Rozměry: 45x13x100
Třída E: 21011316
UNSPSC: 31191510
Brusivo: bílý oxid hlinitý
Zrnitost: 1200
Tvar: obdélníkový
Specifikace: 89ASUPER T3
Zrnitost: 1200
Rozměr (š x v x h): 45 x 13 x 100
Vs / max: 35
Hrubá hmotnost: 0,113 kg
Čistá hmotnost: 0,104 kg
Vhodnost materiálu: Ocel
Čistá hmotnost: 0,104 kg
Vhodnost materiálu: WrkSt.U.

Výhoda:

Individuální aplikace
Nejlepší výsledky
Široký rozsah