Kombinovaný dvojitý držiak pre vyvrtávaciu tyč D30-32-100

Č. pol.: 319735 D30-32-100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Chladenie interné/externé
Veľkosť VDI 30
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319735 D30-32-100
EAN/GTIN 2050001945754
Číslo výrobcu 17.3032LDCTX

Popis

Prevedenie:

Pri použití na CNC sústruhoch Gildemeister CTX s hviezdicovou revolverovou hlavou. Kombinovaný držiak s možnosťou vnútorného a vonkajšieho chladenia.

Použitie:

Na upnutie vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX.

Rozsah dodávky:

Vrátane štandardnej pinovej lišty na vyrovnanie.