Kombinovaný dvojitý držiak pre vyvrtávaciu tyč D40-40-100

Č. pol.: 319735 D40-40-100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

x 100 mm
l1 140 mm
b1 63 mm
b2 58 mm
h1 76 mm
Chladenie interné/externé
Veľkosť VDI 40
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319735 D40-40-100
EAN/GTIN 2050001945761
Číslo výrobcu 17.4040DCTX

Popis

Prevedenie:

Pri použití na CNC sústruhoch Gildemeister CTX s hviezdicovou revolverovou hlavou. Kombinovaný držiak s možnosťou vnútorného a vonkajšieho chladenia.

Použitie:

Na upnutie vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX.

Rozsah dodávky:

Vrátane štandardnej pinovej lišty na vyrovnanie.