• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Doble soporte combinado para barra de mandrinar D30-32-100

Número de artículo: 319735 D30-32-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Refrigeración interno / externo
Tamaño VDI 30
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319735 D30-32-100
EAN / GTIN 2050001945754
Número del fabricante 17.3032LDCTX

Descripción

Ejecución:

Para el uso en tornos CNC Gildemeister CTX con revólver de estrella. Soporte combinado con posibilidad de refrigeración interna y externa.

Aplicación:

Para la sujeción de barras de mandrinar.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX.

Volumen de suministro:

Incluye barra pin estándar para la alineación.