{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| x | 100 mm | |
| l1 | 125 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| b2 | 59 mm | |
| h1 | 64 mm | |
| chłodzenie | wewnątrz / na zewnątrz | |
| Wielkość VDI | 30 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
| Numer artykułu | 319735 D30-32-100 | |
| EAN / GTIN | 2050001945754 | |
| Numer producenta | 17.3032LDCTX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |