{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| x | 100 mm | |
| l1 | 125 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| b2 | 59 mm | |
| h1 | 64 mm | |
| Chlazení | interní / externí | |
| Velikost VDI | 30 | |
| Druh produktu | Nožový držák |
| Katalogové číslo | 319735 D30-32-100 | |
| EAN / GTIN | 2050001945754 | |
| Číslo výrobce | 17.3032LDCTX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |