{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozpätie a | 600 mm | |
Prierez klznej lišty | 29×9 mm | |
Rozmetanie e | 255 mm - 730 mm | |
Nad hlavou b | 95 mm | |
Hmotnosť | 2,76 kg | |
Maximálna sila zovretia | 8 000 N | |
Typ výrobku | Zvierka |
Číslo položky | 860291 600 | |
EAN/GTIN | 4008158040134 | |
Číslo výrobcu | KRE60-2K |