Korpusinis veržtuvas „Revo KRE“, Suspaudimo ribos a: 600mm

Prekės Nr.: 860291 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Suspaudimo ribos a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas REVO KRE
Suspaudimo ribos a 600 mm
Kreipiančiosios skerspjūvis 29×9 mm
Plėtimo ribos e 255 mm - 730 mm
Iškyša b 95 mm
Svoris 2,76 kg
maksimali užspaudimo jėga 8 000 N
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860291 600
EAN / GTIN 4008158040134
Gamintojo numeris KRE60-2K
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji iš kalibruoto poliruoto plieno, cinkuota galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba su dviguba apsauga nuo slydimo. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas. Metalu sustiprintas plastikinis korpusas. Užspaudimo jėga iki 8000 N.
  • Didelės užspaudžiamosios plokštumos su nuimamomis apsauginėmis plokštelėmis
  • Detalę saugančios atramos, nuimamos
  • Apsukus apatinę dalį, veržtuvai tampa plėstuvais
  • 2 komponentų rankena su vidiniu šešiabriauniu (SW6) patogiam užveržimo jėgos pritaikymui

Paskirtis:

Veržtuvai užspaudžia aplink kreipiančiąją, taigi ir už kreipiančiosios ir iš jos šonų. Taip galima užspausti tokiose padėtyse, kurios nepasiekiamos tradiciniais veržtuvais. Norint naudoti kaip skėtiklį galima permontuoti nenaudojant jokių įrankių.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 860290.