Clemă de corp „Revo KRE”, Deschidere a: 600mm

Cod articol.: 860291 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului REVO KRE
Execuție lis
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Menghină de corp
Descărcare max. 95 mm
Forță de strângere max. F 8.000 N
Deschidere max. a; b 600 mm
Lățimea de întindere min. 255 mm
Lățimea de întindere max. 730 mm
Grosimea șinei glisante 9 mm
Lățime șine de glisare 29 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
recomandat pentru Materiale sensibile; lemn
Cu placă de presiune ja
Suprafețe de prindere cu capac de protecție ja
Greutate totală 2.760 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860291 600
EAN / GTIN 4008158040134
Număr producător KRE60-2K
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Şină din oţel cu luciu metalic tras, zincată galvanic. Etrier cu alunecare cu protecție dublă contra alunecării. Şurub de oţel cu funcţionare silenţioasă, cu filet trapezoidal, brunat. Carcasă din plastic ranforsată armată cu metal. Forță de strângere de până la 8000 N.
  • Suprafeţe de prindere extrem de mari cu capace de protecţie detaşabile
  • Suporturi pentru piesele de prelucrat protective, detaşabile
  • Prin întoarcerea părţii inferioare, clema de prindere devine clemă de sprijinire
  • Mâner din 2 componente cu locaş hexagonal (SW6), aplicare confortabilă a forţei de strângere

Aplicaţie:

Clema strânge în jurul şinei, deci şi în spatele şi în lateralul şinei. Astfel punctele de strângere la care nu se poate ajunge cu cleme cu şurub obişnuite devin accesibile. Pentru funcția de depărtare poate fi inversată fără scule.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 860290.