Snažna stega „Revo” 600 mm

Artikl br.: 860291 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon a 600 mm
Presjek vodilice 29×9 mm
Raspon širenja e 255 mm - 730 mm
Istovar b 95 mm
Težina 2,76 kg
maksimalna sila stezanja 8.000 N
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860291 600
EAN / GTIN 4008158040134
Broj proizvođača KRE60-2K

Opis

Izvedba:

Vodilica od svijetlo vučenog čelika, galvanski pocinčana. Pomični krak s dvostrukom zaštitom od klizanja. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Plastično kućište ojačano metalom. Sila stezanja do 8000 N.
  • Izuzetno velike stezne površine s izmjenjivim zaštitnim kapama
  • Izmjenjive zaštitne podloge obradaka
  • Okretanjem donjeg dijela stezna se stega pretvara u rasteznu
  • 2-komponentna ručka s unutarnjim šesterokutom (SW6), praktična primjena stezne sile

Upotreba:

Krakovi okružuju vodilicu, stoga je moguće stezanje i s bočne i stražnje strane stege. Time postaju dostupna stezna mjesta koja se ne mogu dosegnuti uobičajenim stegama. Za funkciju širenja prilagodba bez alata.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 860290.