• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Korpusová svěrka „Revo KRE“, Rozsah upínání a: 600mm

Artiklové číslo: 860291 600
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Korpusová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 600 mm
Vyložení max. 95 mm
Pevnost kluzné lišty 9 mm
Šířka kluzných lišt 29 mm
Upínací síla max. F 8 000 N
Hmotnost celkem 2 760 g
Šířka rozpěry min. 255 mm
Označení výrobce REVO KRE
Provedení hladké
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Šířka rozpěry max. 730 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Vhodné pro Choulostivé materiály; dřevo
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860291 600
EAN / GTIN 4008158040134
Číslo výrobce KRE60-2K
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Lišta z profilové oceli, galvanicky pozinkovaná. Kluzný třmen s dvojitou ochranou proti sklouznutí. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný. Plastové pouzdro, zesílené kovem. Upínací síla do 8000 N.
  • Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami
  • Ochranné opěrky obrobku, snímatelné
  • Otáčením spodní části se z upínací svěrky stane rozpěrná svěrka
  • 2složková rukojeť s vnitřním šestihranem (OK6) komfortní dosažení upínací síly

Použití:

Svěrka upíná okolo lišty, tedy i vzadu a po stranách lišty. Díky tomu jsou přístupná i upínací místa, nedosažitelná běžnými šroubovými svěrkami. Pro funkci rozpínání přesuvná bez použití nářadí.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 860290.