Uhlový zverák, ľahké prevedenie 60

Č. pol.: 862700 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny priechod 60 mm
Výška čeľusti 36 mm
Rozsah upínania pri 2 rovnakých obrobkoch 100 / 100 mm
Rozsah upínania pri 2 rozdielnych obrobkoch 25 / 140 mm
Druh produktu Šikmé napínače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 862700 60
EAN/GTIN 4008158010410
Číslo výrobcu WS6

Popis

Prevedenie:

Kovové telo s plastovou povrchovou úpravou, uhol upnutia 90°. Upínacie čeľuste sú pohyblivé, preto sú vhodné aj pre rôzne hrúbky materiálu.

Použitie:

Na uhlovo presné upnutie plochého materiálu, profilov atď. pri skrutkovaní, lepení atď. Nepoužívajte ako zvárací zverák.
S možnostou rýchleho prestavenia.