Hoekspanner, lichte uitvoering 60 mm

Artikelnummer: 862700 60
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale doorlaat 60 mm
Bekhoogte 36 mm
Spanwijdte bij 2 gelijke werkstukken 100 / 100 mm
Spanwijdte bij 2 ongelijke werkstukken 25 / 140 mm
Producttype Hoekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 862700 60
EAN/GTIN 4008158010410
Nummer fabrikant WS6

Omschrijving

Uitvoering:

Metalen basis met kunststof afwerking, spanhoek 90°. Verschuifbare spanbekken, daarom ook geschikt voor verschillende materiaaldiktes.

Toepassing:

Om profielen en vlak materiaal exact haaks te spannen, voor schroef- of lijmverbindingen. Niet gebruiken voor laswerk.
Met snelverstelmogelijkheid.