{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rychlé nastavení rozsahu upnutí | ano | |
| Šířka upnutí se 2 stenými obrobky b | 100 mm | |
| Šířka upnutí se 2 nestejnými obrobky b | 140 mm; 25 mm | |
| Upínací úhel min. | 90 stupeň | |
| Upínací úhel max. | 90 stupeň | |
| Výška čelistí h | 36 mm | |
| Hloubka upnutí h2 | 60 mm | |
| Oscilační čelist | ano | |
| Výkyvné | ne | |
| Provedení | mechanický | |
| Materiál | litina | |
| Povrch | lakovaná | |
| Druh produktu | Úhlový svěrák |
| Katalogové číslo | 862700 60 | |
| EAN / GTIN | 4008158010410 | |
| Číslo výrobce | WS6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |