Serre-joints équerre, modèle léger 60 mm

Réf.: 862700 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage maximal 60 mm
Hauteur mors 36 mm
Serrage (2 pièces ident.) 100 / 100 mm
Serrage (2 pièces non ident.) 25 / 140 mm
Type de produit Serre-joints équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 862700 60
EAN / GTIN 4008158010410
Réf. fabricant WS6

Description

Exécution:

Corps métallique avec revêtement en plastique, angle de serrage 90°. Mors de serrage mobiles, donc également appropriés pour diverses épaisseurs de matériaux.

Utilisation:

Pour un serrage de matériaux plats, profilés, etc., lors de vissages, collages, etc. Ne pas utiliser comme serre-joints pour soudage.
Avec système de réglage rapide.