{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interval de prindere reglare rapidă | da | |
| Strângere a 2 piese identice b | 100 mm | |
| Strângere a 2 piese non identice b | 140 mm; 25 mm | |
| Unghi de prindere min. | 90 grad | |
| Unghi de prindere max. | 90 grad | |
| Înălţimea bacurilor h | 36 mm | |
| Adâncime de prindere h2 | 60 mm | |
| Bac oscilant | ja | |
| Rabatabil | nein | |
| Execuție | mecanic | |
| Material | fontă | |
| Suprafaţă | vopsită | |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare pentru sudură |
| Cod articol | 862700 60 | |
| EAN / GTIN | 4008158010410 | |
| Număr producător | WS6 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |