• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava skrutkovačov pre skrutky Torx Plus® s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 6

Č. pol.: 625946 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 013 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 6
Výstupný profil Skrutkovač pre skrutky TORX-PLUS®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti Haptoprene
Prevedenie stopky oblé
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna
Ochrana proti odvaleniu nie
Ovládací šesťhran nie
Guľôčková hlava nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625946 6
EAN/GTIN 4067263013099

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami.
Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 625942: Veľ. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP