{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet tlačidiel | 10 | |
Šírka kľúča | 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Balenie | Plastový držiak | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
S otočnou hlavou | nie | |
Račňa prepínateľná | áno | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614915 10 | |
EAN/GTIN | 3662424068416 | |
Číslo výrobcu | 467BR.JP10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava otvorených/očkových račňových kľúčov, v držiaku prepínateľné 15° zalomené, Počet kľúčov: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
358,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 343 kus/y s okamžitým dodaním
160,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet tlačidiel | 10 | 10 |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Račňa prepínateľná | áno | nie |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |