Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške s výkyvnou hlavou 10

Č. pol.: 614814 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 621 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 10
Rozmer cez steny 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Balenie Rolovacia taška
Rozmery cez steny metrické
s výkyvnou hlavou áno
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614814 10
EAN/GTIN 4045197673312

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klúci c. 614812 vo velkostiach 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Poznámka:

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.