Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w pokrowcu zwijanym z główką obrotową,, liczba wkrętaków: 10

Nr art.: 614814 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
274 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany nie
Liczba elementów 10 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Minimalny kąt roboczy 5
Powierzchnia chromowanie na matowo
Opakowanie torba
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614814 10
EAN / GTIN 4045197673312
Numer producenta 614814 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką i głowicą obrotową GARANT to idealne rozwiązanie przeznaczone do profesjonalnych prac przy połączeniach śrubowych w warsztatach, przemyśle i obsłudze technicznej. Wysokiej jakości klucze płasko-oczkowe z grzechotką łączą elastyczność klucza płaskiego z zaletami precyzyjnej grzechotki pierścieniowej i umożliwiają szybką oraz wydajną pracę nawet przy trudno dostępnych połączeniach śrubowych.

Dzięki ruchomej głowicy obrotowej klucz oczkowy z grzechotką idealnie dostosowuje się do warunków pracy. Precyzyjny mechanizm grzechotki zapewnia płynne przenoszenie siły i zmniejsza nakład pracy podczas montażu i konserwacji. Solidna konstrukcja z wysokiej jakości stali gwarantuje długą żywotność i wysoką wytrzymałość w codziennej eksploatacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o kompaktowy zestaw 5 kluczy, czy o rozbudowaną wersję liczącą 10 sztuk: Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką zapewnia odpowiednią rozwartość klucza do wielu zastosowań. Praktyczny pokrowiec zwijany umożliwia uporządkowane przechowywanie i bezpieczny transport narzędzi.

Przegląd zalet:
  • Zestaw wysokiej jakości kluczy oczkowych płaskich z grzechotką marki GARANT.
  • Głowica obrotowa zapewnia maksymalną elastyczność w ograniczonej przestrzeni.
  • Funkcja grzechotki zapewnia szybką i wydajną pracę.
  • Połączenie klucza płaskiego i klucza oczkowego w jednym narzędziu.
  • Wysoka wytrzymałość i długa żywotność.
  • Idealne rozwiązanie przeznaczone dla warsztatów i przemysłu oraz do prac montażowych i konserwacyjnych.
  • Dostępne w zestawach po 5 lub 10 kluczy.
  • Praktyczny pokrowiec zwijany do bezpiecznego przechowywania.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614812 w rozm. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Wskazówka:

Zamienne pokrowce zwijane zob. nr 614835 / 614836.