Otvorený / očkový kľúč s račňou s výkyvnou hlavou 13

Č. pol.: 614812 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 249 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 13 mm
Dĺžka kľúča L 180 mm
Šírka rozovretia b 27,1 mm
Výška rozovretia h1 6 mm
Výška krúžku h2 9,3 mm
⌀ krúžku D 25,5 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614812 13
EAN/GTIN 4045197160416

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka