Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru s výkyvnou hlavou, Počet klíčů: 10

Artiklové číslo: 614814 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ne
Počet přepážek 10 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Minimální pracovní úhel 5
Povrch matně chromované
Obal brašna
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Barva Stříbrná
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614814 10
EAN / GTIN 4045197673312
Číslo výrobce 614814 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
Sada ráčnových očkoplochých klíčů GARANT s výkyvnou hlavou je ideální volbou pro profesionální šroubovací práce v dílně,  průmyslu a údržbě. Tyto vysoce kvalitní ráčnové očkoploché klíče kombinují flexibilitu otevřeného klíče s výhodami přesného ráčnového mechanismu a umožňují rychlou a efektivní práci i na těžko přístupných šroubových spojích.

Díky pohyblivé výkyvné hlavě se očkové klíče s ráčnou optimálně přizpůsobí konkrétní pracovní situaci. Přesný ráčnový mechanismus zajišťuje pohodlný přenos síly a snižuje náročnost práce při montáži a údržbě. Robustní provedení z vysoce kvalitní oceli zaručuje dlouhou životnost a vysokou odolnost při každodenním používání.

Ať už se jedná o kompaktní sadu s 5 klíči nebo o rozšířené provedení s 10 klíči: Sada ráčnových očkoplochých klíčů nabízí vhodnou velikost klíče pro celou řadu nejrůznějšího využití. Praktická rolovací taška umožňuje přehledné ukládání a bezpečnou přepravu.

Přehled výhod:
  • Sada vysoce kvalitních ráčnových očkoplochých klíčů GARANT.
  • Výkyvná hlava pro maximální flexibilitu v zúžených prostorech.
  • Funkce ráčny pro rychlou a efektivní práci.
  • Kombinace otevřeného klíče a očkového klíče v jednom nástroji.
  • Vysoká odolnost a dlouhá životnost.
  • Ideální pro dílny, průmysl, montáže a údržbu.
  • Dostupné formou sady s 5 nebo 10 klíči.
  • Praktická rolovací taška pro bezpečné ukládání.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614812 ve velikostech 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Poznámka:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.