Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas met draaibare kop 10

Artikelnummer: 614814 10
op aanvraag
Op voorraad
1.572 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 10
Sleutelwijdte 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Verpakking Roltas
Sleutelwijdtematen metrisch
met draaibare kop ja
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614814 10
EAN/GTIN 4045197673312

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614812 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Tip:

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen