Otvorený/očkový kľúč s račňou JOKER 6001 Switch, prepínateľný, prepínateľné, 15° zalomené 19

Č. pol.: 614875 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6001 Joker Switch
Rozmer cez steny 19 mm
Dĺžka kľúča L 246 mm
Šírka rozovretia b 42 mm
Výška rozovretia h1 9,5 mm
Výška krúžku h2 11 mm
⌀ krúžku D 34,7 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Následný uhol 4,5 Stupeň
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614875 19
EAN/GTIN 4013288184764
Číslo výrobcu 05020074001

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.
Strana čeľuste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.
Strana krúžku 15° zahnutá, prepínateľná.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.