Súprava nástrčných kľúčov s priečnou rukoväťou izolované podľa VDE 4

Č. pol.: 622775 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 4
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622775 4
EAN/GTIN 4010995370923
Číslo výrobcu 37092

Popis

Prevedenie:

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča s vnútorným priemerom otvoru pre prečnievajúce závitové stopky. Priečna rukoväť z plastu odolná voči nárazu, čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, pochrómovaná, s nastriekanou ochrannou izoláciou.
Izolované do 1 000 voltov, zhotovené podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Obsah:

po 1 ks č. 622770: Veľ. 8; 10; 13; 17