{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Število orodij | 4 kos | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Barva | rdeča | |
| Število orodij | 4 | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | t-ročaji | |
| Vrsta izdelka | nasadni ključ s T-ročajem | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 622775 4 | |
| EAN/GTIN | 4010995370923 | |
| Številka proizvajalca | 10219 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |