Dopsleutelset met dwarsgreep met VDE-isolatie 4

Artikelnummer: 622775 4
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 4
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622775 4
EAN/GTIN 4010995370923
Nummer fabrikant 37092

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel met binnenboring voor schroefdraadschachten die uitsteken. Slagvaste dwarsgreep van kunststof, steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd, met opgespoten isolatie.
Geïsoleerd tot 1000 V, vervaardigd volgens DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622770: Maat 8; 10; 13; 17

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen