{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Liczba narzędzi | 4 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 4 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Steckschlüssel-Satz mit Quergriff VDE-isoliert | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Typ uchwytu | Przetyczka | |
| Kolor | Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 622775 4 | |
| EAN / GTIN | 4010995370923 | |
| Numer producenta | 10219 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |