Užmaunamų raktų rinkinys su T formos rankena izoliuoti pagal VDE, Raktų skaičius: 4

Prekės Nr.: 622775 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Įrankių skaičius 4
Standartas DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Patikrinta iki 1 000 V
Detalių skaičius 4 vnt.
Gamintojo pavadinimas Steckschlüssel-Satz mit Quergriff VDE-isoliert
Pakuotė palaidi
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva raudona
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Paviršius chromuot.
Rinkinys taip
Pavara rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622775 4
EAN / GTIN 4010995370923
Gamintojo numeris 10219
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Švariai apdirbta, gili 6-briaunė rakto galvutė su vidine kiauryme išlindusiems sriegių kotams. Atspari smūgiams T formos rankena iš plastiko, geležtė iš chromo vanadžio plieno, chromuota, su užpurkštu apsauginiu izoliacijos sluoksniu.
Izoliuota iki 1000 V, pagaminta pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Turinys:

po 1 vnt. Nr. 622770: dyd. 8; 10; 13; 17