Adaptér pro korpusovou svěrku, otočný KR-AS

Č. pol.: KR-AS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tlačný člen

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky KR-AS
EAN/GTIN 4008158032542
Číslo výrobcu KR-AS
Číslo L L80030 276

Popis

Popis:

  • Adaptér s otočnými upínacími čelistmi s rozsahem otáčení od -15° do +15°
  • Upínání na šikmých a rovnoběžných plochách
  • Balení SB