spona telesa adapterja, vrtljiva KR-AS

Št. art.: KR-AS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pritisni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka KR-AS
EAN/GTIN 4008158032542
Številka proizvajalca KR-AS
L-število L80030 276

Opis

Opis:

  • Adapter z vrtljivimi vpenjalnimi čeljustmi od -15° do +15°
  • vpenjanje na nagnjenih in vzporednih površinah
  • pakirano v SB