• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador basculante Korpus KR-AS

Número de artículo: KR-AS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pieza de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KR-AS
EAN / GTIN 4008158032542
Número del fabricante KR-AS
Número L L80030 276

Descripción

Descripción:

  • Adaptador con mordazas basculantes con un rango de inclinación de -15° a +15°
  • Sujeción en superficies inclinadas y paralelas
  • En paquete colgante cardado