Vippeklemmeadapter KR-AS

Art.-nr.: KR-AS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Tryksko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer KR-AS
EAN/GTIN 4008158032542
Producentnummer KR-AS
L-nummer L80030 276

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adapter med vippeklemme med et vippeområde på -15° til +15°
  • Spænding på skrå og parallelle overflader
  • På kortet hængeskivepakke

Egenskab:

  • Kæbebredde: 170 mm
  • Kæbehøjde: 25 mm
  • Indhold: 2 stk.
  • egnet til: KE / KREV / KR / KRV

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven