Přesné boční štípací kleště na elektroniku např. pro otevírání plastových kabelových spon s vícesložkovými návleky brunýrované 125 mm

Č. pol.: 79 02 125 S1
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79 02 125 S1
EAN/GTIN 4003773071808
Číslo výrobcu 79 02 125 S1
Číslo L Z7E719 125.S1

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • velmi přesně broušené, ostré břity s velmi malými fazetami pro přesné řezy citlivých elektronických součástek
  • také bez úkosu pro řezání pod rovinou
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC
  • cca. o 20 % nižší hmotnost než běžné elektronické kleště
  • šroubový spoj s obzvláště pečlivě vyrobenými styčnými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření
  • plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání
  • ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky
  • kulatá hlava
  • všechny hrany zaoblené na hlavě - snižuje riziko poškození izolace při opravách kabelových svazků

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,3 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 0,7 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,2 - 1,7 mm
  • Délka čelistí (B): 10 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Břit s velmi malým zkosením