Precisie elektronica-zijsnijtang bijvoorbeeld om kunststof kabelbinders te openen met meer-componentengrepen gebruineerd 125 mm

Artikelnummer: 79 02 125 S1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79 02 125 S1
EAN/GTIN 4003773071808
Nummer fabrikant 79 02 125 S1
L-nummer Z7E719 125.S1

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • zeer precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleine facetten voor exact snijden op gevoelige elektronische componenten
  • ook zonder afschuining voor vlakzagen
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • Ca. 20% minder gewicht dan conventionele elektronische tangen
  • boutverbinding met bijzonder zorgvuldig vervaardigde verbindingsvlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik
  • soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen
  • ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten sleeves
  • bolkop
  • alle randen afgerond aan de kop - vermindert het risico van isolatieschade bij het corrigeren van kabelbomen

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,3 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 0,7mm
  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,7 mm
  • Beklengte (B): 10 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant rand met zeer kleine afkanting