Pince coupante de côté pour l’électronique de précision par ex., pour ouvrir les colliers de câbles en plastique avec gaines bi-matière brunie 125 mm

Réf.: 79 02 125 S1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79 02 125 S1
EAN / GTIN 4003773071808
Réf. fabricant 79 02 125 S1
Article hors catalogue Z7E719 125.S1

Description

Description:

  • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
  • tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles
  • également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
  • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
  • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
  • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
  • tête ronde
  • tous les bords de la tête sont arrondis pour réduire le risque d'endommagement de l'isolation lors de travaux de rectification sur faisceaux de fils

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,3mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,7mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,2 - 1,7mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 10mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec très petite facette