Präzisions-Elektronik-Seitenschneider z. B. zum Öffnen von Kunststoff-Kabelverbindern mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm

Artikel-Nr.: 79 02 125 S1
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79 02 125 S1
EAN / GTIN 4003773071808
Herstellernummer 79 02 125 S1
L-Nummer Z7E719 125.S1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
  • auch ohne Facette für bündiges Schneiden
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
  • geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
  • leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
  • runder Kopf
  • alle Kanten am Kopf verrundet - reduziert das Risiko von Isolationsbeschädigungen bei Korrekturen an Kabelbäumen

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,3mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,7mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,7mm
  • Backenlänge (B): 10mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit sehr kleiner Facette