Odizolovacie nástroje 6-25

Č. pol.: 728043 6-25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 150 mm
pre ⌀ káblov 6 mm - 25 mm
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728043 6-25
EAN/GTIN 4045197719799

Popis

Prevedenie:

Otočný nôž na kruhové, pozdĺžne a špirálové rezy. Nastaviteľná hĺbka rezu. Držiak kábla v tvare hranola sa automaticky prispôsobí zodpovedajúcemu ⌀ kábla. Držiak s integrovanou reznou hranou na vylomenie zarezanej izolácie. Kruhovým otáčaním a pozdĺžnym ťahaním sa odreže plášť kábla.

Výhoda:

Možnosť odpláštenia izolácie na ľubovoľnom mieste kábla. Veľmi robustné vyhotovenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely