Avmantlingsverktyg 6-25 mm HOLEX

Article no.: 728043 6-25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
338 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 150 mm
för kabel-⌀ 6 mm - 25 mm
Produktslag kniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 728043 6-25
EAN / GTIN 4045197719799

Beskrivelse

Utförande:

Vridbar kniv för rund-, längs- och spiralsnitt. Inställbart skärdjup. Den prismatiska kabelhållaren anpassar sig automatiskt till aktuell kabel-⌀. Fästbygel med inbyggt skär för uppbrytning av isoleringar med skuren skåra. Kabelmanteln skärs genom att kniven vrids runt och dras i längdled.

Fördel:

Isoleringen kan skalas på valfritt ställe på kabeln. Mycket robust utförande.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar