Stripgereedschap 6-25 mm

Artikelnummer: 728043 6-25
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
voor kabel-⌀ 6 mm - 25 mm
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728043 6-25
EAN/GTIN 4045197719799

Omschrijving

Uitvoering:

Draaibaar mes voor ronde snedes, langssnedes en spiraalvormig snijden. Snijdiepte instelbaar. De prismavormige kabelhouder past zich automatisch aan de juiste kabel-⌀ aan. Klembeugel met geïntegreerd mes voor het openbreken van ingesneden isolatie. Door rond te draaien en in lengterichting te trekken wordt de kabelmantel gesneden.

Voordeel:

Strippen van de isolatie op elke willekeurige plaats van de kabel mogelijk. Zeer robuuste uitvoering.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen