Prevedenie:
Pevná hydraulická ohýbačka rúrok s uzatvoreným hydraulickým systémom a pružinou spätného chodu pre lepšiu kontrolu piesta. Klzné podložky a ohýbacie segmenty z liatiny, výkonný piest s lisovacím tlakom 450 barov. Kvalitné tesnenia piesta zabraňujú netesnosti a predlžujú životnosť. Klzné podložky s indikátorom uhla ohýbania. Bezpečné ohýbanie rúr pomocou uzatvoreného systému. Špeciálne vyhotovenie páky chráni pred preťažením. Dodanie v uzatvárateľnej drevenej krabici.
Použitie:
Na ohýbanie pozinkovaných a čiernych oceľových rúr, ako aj plynových rúr (3/8-palcových – 2-palcových). Uhol ohýbania do 90°, rúry do maximálnej hrúbky steny 5,5 mm (2-palcová rúra). Obsluha príjemná pre používateľa z dôvodu dlhého zdvihu piesta pri každom pohybe čerpadla. Univerzálne použitie v strojárstve a výrobe zariadení, prácach na systémoch riadenia, zámočníckych prácach.