Hydraulinen putkentaivutin

Tuote nro.: 821150
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
8 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Tukeva hydraulinen putkentaivutin, jonka suljettu hydrauliikkajärjestelmä ja vastajousi helpottavat männän ohjausta. Valurautaiset luistit ja taivutuslestit, tehokkaan männän puristuspaine on 450 baaria. Laadukkaat, pitävät männäntiivisteet pidentävät käyttöikää. Taivutuskulma merkitty luisteihin. Suljettu järjestelmä taittaa putket tehokkaasti. Vipu suojaa ylikuormitukselta. Toimitetaan suljettavassa puukotelossa.

Käyttö:

Sinkittyjen ja mustien teräsputkien taivutukseen, soveltuu myös kaasuputkille (3/8 tuumaa − 2 tuumaa). Taivutuskulma enint. 90°, putkenseinämän suurin paksuus 5,5 mm (2 tuuman putki). Helppokäyttöinen työkalu, pumpattava pitkä mäntäisku. Käytetään koneiden ja laitteiden valmistuksessa, putkitöissä, metallintyöstössä jne.