Hydraulische pijpbuiger

Artikelnummer: 821150
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
8 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste hydraulische pijpbuiger met gesloten hydraulisch systeem en terughaalveer voor betere zuigercontrole. Glijstukken en buigsegmenten van gietijzer, krachtige zuiger met persdruk 450 bar. Hoogwaardige zuigerafdichtingen voorkomen lekkage en verlengen de levensduur. Glijstukken met buighoekaanduiding. Betrouwbaar buigen van de pijpen door gesloten systeem. De speciale hefboomuitvoering beschermt tegen overbelasting. Levering in afsluitbare houten box.

Toepassing:

Voor het buigen van verzinkte en zwarte stalen pijpen, en voor gaspijpen (3/8 inch − 2 inch). Buighoek tot 90°, pijpen tot maximaal 5,5 mm wanddikte (2 inch-pijp). Gebruiksvriendelijke bediening dankzij lange zuigerslag bij het pompen. Universeel gebruik in machinebouw en installatietechniek, werkzaamheden aan leidingsystemen, bankwerkerij etc.