Provedení:
Robustní hydraulická ohýbačka trubek s uzavřeným hydraulickým systémem a pružinou se zpětným chodem pro lepší kontrolu pístu. Kluzná tělesa a ohýbací segmenty ze železné litiny, výkonný píst s tlakem 450 barů. Těsnění pístu ve vysoké kvalitě zajišťují těsnost pístu a prodlužují životnost. Kluzná tělesa se znázorněním úhlu ohybu. Bezpečné ohýbání trubek díky uzavřenému systému. Speciální provedení páky chrání proti přetížení. Dodávka v zamykatelné dřevěné kazetě.
Použití:
K ohýbání pozinkovaných a černých ocelových trubek a plynových trubek (3/8 palce − 2 palce). Úhel ohýbání do 90°, trubky do maximální tloušťky stěny 5,5 mm (2palcová trubka). Pohodlná obsluha díky dlouhému zdvihu pístu při jedné operaci. Univerzální použití v oblasti strojů a zařízení, práce s potrubními systémy, zámečnických prací atd.