Kivitel:
Robusztus, hidraulikus csőhajlító zárt hidraulika rendszerrel és visszahúzó rugóval a dugattyú jobb ellenőrzése érdekében. Öntöttvas csúszkák és hajlítószegmensek, nagy teljesítményű dugattyúk 450 bar préselő nyomással. Kiváló minőségű dugattyútömítések megakadályozzák a tömítetlenséget és növelik az élettartamot. Csúszkák hajlítási szög kijelzéssel. Csövek biztonságos hajlítása zárt rendszerrel. A speciális karos kivitel megakadályozza a túlterhelést. Szállítás lezárható fadobozban.
Felhasználás:
Horganyzott és fekete acélcsövek, valamint gázcsövek (3/8 col − 2 col) hajlításához. Hajlítási szög max. 90°, maximum 5,5 mm falvastagságú csövek (2 colos csövek). Felhasználóbarát kezelés a karmozdulatonkénti hosszú dugattyúlökettel. Univerzálisan használható a gép- és berendezésgyártás területén, vezetékrendszereken végzett munkálatok, lakatos munkálatok stb. során.