Execuţie:
Dispozitiv hidraulic robust pentru îndoit ţevi cu sistem hidraulic închis şi arc de întoarcere pentru control mai bun asupra pistonului. Glisoare şi segmente de îndoire din fontă, piston performant cu o presiune de apăsare de 450 bari. Garniturile de înaltă calitate pentru pistoane elimină neetanşeităţile şi prelungesc durabilitatea. Glisoare cu afişaj pentru unghiul de îndoire. Îndoirea ţevilor în siguranţă cu ajutorul sistemului închis. Modelul special de pârghie asigură protecţia împotriva suprasolicitării. Se livrează în cutie din lemn cu închidere.
Aplicaţie:
Pentru îndoirea ţevilor din oţel zincate şi negre, precum şi a ţevilor de gaze (3/8 inch− 2 inch). Unghi de îndoire de până la 90°, ţevi cu o grosime a pereţilor de maxim 5,5 mm (ţeavă de 2 inch). Utilizare practică datorită cursei lungi a pistonului la fiecare proces de funcţionare a pompei. Utilizare universală în construcţia de maşini şi de echipamente, în lucrările asupra sistemelor de conducte, în lucrările de lăcătuşerie etc.