Vnitřní stahovák 60-160 mm

Č. pol.: 8014100
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorný vyťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8014100
EAN/GTIN 4036976105384
Číslo výrobcu 8014100
Číslo L L60160 439

Popis

Popis:

Vhodné pro vytahování velkých kuličkových ložisek a vnějších kroužků ložisek
Způsob práce:
Otáčením matice se vytahovací čelisti roztáhnou. Nově vyvinutý systém rozmetání funguje jednoduše, plynule a šetří čas. Ostré profily čelistí stahováku se při roztahování nacházejí v jedné rovině s ložiskem
Oba vnitřní stahováky lze použít s kluzným kladivem č. 1.35/3
Při použití kluzného kladiva č. 1.35/3 je nutné objednat také adaptér č. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″ (kód 1123750).

Charakteristika:

  • Připojovací závit: G 1/2″
  • Účinná délka háku [mm]: 213 mm
  • Protilehlá podpěra [mm]: 1.36/4 1.35/3
  • Celková výška [mm]: 269 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 33 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 1,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 70,0 mm
  • Účinná délka: 192 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 36 mm
  • Rozsah roztažení (min./max.): 60-160
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez